MS23 MAJIシリーズ(壁掛)黒板 馬印 74103252 MS23 MAJIシリーズ(壁掛)黒板 馬印 74103252 MS23 MAJIシリーズ(壁掛)黒板 馬印 74103252

MAJIシリーズ(壁掛)黒板

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード74103252 品番MS23
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

チョークタッチ抜群 スチールグリーン黒板。目が疲れにくい色彩。下地に鉄板を使用しているためマグネットが使え、教育現場に最適な商品です。

グリーン購入法適合 付属品ラーフル1個・チョーク白10本・吊金具・ビス 寸法(幅W×高さH)(mm)910×610 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)870×570
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74103225
2024-03-16
用途:
授業
日本教育ケア協会『ソフィア義塾』 様 (教育・研究機関)

横幅が大きい黒板は、馬印の商品にあったので、大変有り難かった。でも、黒板表面が、白墨で描く際に、粉砕されながら黒板面に溶け込んでいく感を味わえず、ツルツル面に描く感じが不満。毎回、濡れ雑巾で消そうかな?という黒板面。学校で使う黒板とは全く異なる板面。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする