交流アーク溶接機 アークファン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74103253 品番IS-H40BF
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷却ファン付交流アーク溶接機

定格使用率(%)10 付属品ホルダー付ケーブル16mm2-2m、アースクリップ付ケーブル16mm2-1m、入力ケーブル(2芯)2mm2-1.9m、溶接面、溶接棒 質量(kg)8 周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)40 溶接電流(A)40 負荷電圧(V)22 入力(kW)1.35 無負荷電圧(V)35 溶接板厚(mm)1.6mm〜(溶接棒径Φ1.4)/3.2mm〜(溶接棒径Φ1.6)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18569574
2020-10-10
用途:
備品の補修
サービス業

初めて溶接をしましたが素人なので難しかったのですが知り合いの人に教えてもらったら少しできるようになりました。その人がスムーズに出来ていたので、製品の生のではなく経験の差だと思います。

対象商品:
18569574
2020-07-03
用途:
部品の作成。
井上 商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

100vなので練習が必要なので目下訓練しています。私鉄工所に43年勤めていましたがまだまだこれから練習します。

2人が参考にしています
対象商品:
18569574
2019-03-14
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

家庭用コンセントから電源取れるのでセッティングが楽です。連続溶接時間が10秒なので、広範囲の溶接作業には多少時間が掛かります。

3人が参考にしています
2020-01-20
用途:
鉄板溶接
NG Mixture 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

正直いうと安物買いの銭失いです。
溶け込みも悪く、使用率も10%でマトモに作業が進まない。
もう少し出せばまともな溶接機が買えます。

4人が参考にしています
対象商品:
18569574
2019-04-04
用途:
事務用品(机、椅子) の金属部分の修理
合同会社JPK 様 (建設業・工事業)

家庭用の電圧と現場のゼネレーターの電圧で溶接の仕上がりが違う

2人が参考にしています
対象商品:
18569574
2019-03-29
用途:
農業機械の補修
農・林・水産業

値段的に大丈夫かなと思いましたが、使用して見ると意外にしっかりと溶接が出来て大満足です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
1人が参考にしています
2022-06-17

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする