オーロラ
オーロラの AV家電
オーロラの テレビ
オーロラの テレビ台/テレビ設置金具
壁面金具 傾斜機構付 超大型ディスプレイ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74103375
品番
FHW-100B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
100インチクラスの超大型ディスプレイ対応
傾斜・前後ポジション自在
仕様
縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)、機器収納ボックス付
質量(kg)
23.2
取付方式
VESA W200・300・400・500・600・700・800mm H100・200・300・400・500・600・700・800mm
傾斜角度(°)
0〜10(ディスプレイ/フリー調整)
対応インチサイズ
〜100インチ
搭載可能質量(kg)
〜100、(機器最大)10
収納寸法・幅(mm)
400
収納寸法・奥行(mm)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません