FH-10MR2 S 天吊り金具 横2面タイプ 小型ディスプレイ用 オーロラ 74103409

天吊り金具 横2面タイプ 小型ディスプレイ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード74103409品番FH-10MR2 S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

27インチクラスの小型ディスプレイ対応
1本のパイプで2面設置

セット内容FH-10本体/K-20W/標準フランジ/標準パイプ質量(kg)5.7ブラック取付方式VESA 75×75/100×100mmパイプ長(mm)400mm傾斜角度(°)0~25(ディスプレイ/フリー調整)対応インチサイズ~27インチ搭載可能質量(kg)~12(2台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする