021PLM LEDラバーライト モノタロウ 74104284 021PLM LEDラバーライト モノタロウ 74104284 021PLM LEDラバーライト モノタロウ 74104284 021PLM LEDラバーライト モノタロウ 74104284 021PLM LEDラバーライト モノタロウ 74104284

LEDラバーライト

(39件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74104284 品番021PLM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

CREEのXPEを使用したワイドに明るいラバーライトです。

使用電池単3形乾電池×4(電池別売) 電球の種類SMD(CREE XP-E) 材質PC+PTE 用途製造ライン、工事現場での点検作業に 付属品ストラップ 寸法(mm)Φ42×165 質量(g)120(電池含まず) 全光束(Lm)100 保護等級IP68 点灯方式ON/OFF 照射距離(m)約53 連続点灯時間(時間)8
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74104284 021PLM 26476916 LHP-R12B7 LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4 オーム電機 LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4 オーム電機 1個 999 税込1,099 ナショナルブランドの類似品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
キャンプに使いますが通常は非常用に玄関に置いています
製造業

安くて防水 ラバーコーティングのため握りやすい、なりより価格の割に明るい、欠点は単3電池が4本使用かな。コスパ最強のLED懐中電灯と言えます。

2024-11-27
用途:
乗用車のトランクに
株式会社色川工務店 様 (建設業・工事業)

LEDライトなので明るくて良い商品です。
何かの時の為に乗用車のトランクに積んでおきます。

2024-11-18
用途:
家庭の常備用

夜道の散歩用などで使うにも十分な明るさです。エネループでも問題なく使えます。蛍光色的な色なので目立つので、非常時にもすぐ目につくと思います。

対象商品:
74104284
2024-05-02
用途:
いろいろに使う

安くて、使いやすく重宝してる。いろんなところに置いてる。もう何個買ったか。

対象商品:
74104284
2023-12-21
用途:
常用と釣り用

黒いグリップ部分の感触が良く 手にフィットします。単三4本で 本数が多いのがちょっと面倒、照射は、広く 中央部にスポット的に強く照らします。明るいと思います。
コスパよくいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
74104284
2024-03-18
用途:
点検口用に。

思っていた以上に明るく、床下や天井裏をちょっとのぞくのに役立ってます。

対象商品:
74104284
2023-11-28
用途:
夜間の犬の散歩時

何年も間100均の単4x3本使用のライトを使ってきましたが点灯時間が短く不便でした。このライトは単3x4本使用なので最初少し重く感じましたが広く明るく照らしてくれて防犯にも役立ち大満足です。

対象商品:
74104284
2023-10-17
用途:
非常用に

持ち手が握りやすく、とても明るいです。
色のバリエーションがあればなと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
点滅させる機能はあるでしょうか。
回答:
点滅機能はございません。
2023-05-31
質問:
本体、紐の黄色部分は蓄光素材でしょうか。
回答:
蓄光素材ではございません。
2023-05-31
質問:
黒・黄以外のカラーバリエーションはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-05-31
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする