曜日別特売
YHC-W601(B) ホットプレート(波型・鍋プレート) YAMAZEN(山善) 74104416

YHC-W601(B) ホットプレート(波型・鍋プレート) YAMAZEN(山善) 74104416
YHC-W601(B) ホットプレート(波型・鍋プレート) YAMAZEN(山善) 74104416
YHC-W601(B) ホットプレート(波型・鍋プレート) YAMAZEN(山善) 74104416
YHC-W601(B) ホットプレート(波型・鍋プレート) YAMAZEN(山善) 74104416
YHC-W601(B) ホットプレート(波型・鍋プレート) YAMAZEN(山善) 74104416
YHC-W601(B) ホットプレート(波型・鍋プレート) YAMAZEN(山善) 74104416
YHC-W601(B) ホットプレート(波型・鍋プレート) YAMAZEN(山善) 74104416
YHC-W601(B) ホットプレート(波型・鍋プレート) YAMAZEN(山善) 74104416
YHC-W601(B) ホットプレート(波型・鍋プレート) YAMAZEN(山善) 74104416
YHC-W601(B) ホットプレート(波型・鍋プレート) YAMAZEN(山善) 74104416
YHC-W601(B) ホットプレート(波型・鍋プレート) YAMAZEN(山善) 74104416
YHC-W601(B) ホットプレート(波型・鍋プレート) YAMAZEN(山善) 74104416
YHC-W601(B) ホットプレート(波型・鍋プレート) YAMAZEN(山善) 74104416
YHC-W601(B) ホットプレート(波型・鍋プレート) YAMAZEN(山善) 74104416
YHC-W601(B) ホットプレート(波型・鍋プレート) YAMAZEN(山善) 74104416

ホットプレート(波型・鍋プレート)

(1件のレビュー)
内容量1台仕様調理温度の目安:保温(80度)焼き物や鍋物の保温、弱(140度)目玉焼き・ホットケーキ、中(180度)ハンバーグ・焼餃子、強(210度)焼肉・焼きそば・ステーキ・鍋物注文コード74104416品番YHC-W601(B)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。
プレート脱着でお掃除らくらく。
お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。

用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして消費電力(W)600コード長さ(m)約1.9仕様調理温度の目安:保温(80度)焼き物や鍋物の保温、弱(140度)目玉焼き・ホットケーキ、中(180度)ハンバーグ・焼餃子、強(210度)焼肉・焼きそば・ステーキ・鍋物質量(kg)(波形プレート時)1.2 、(鍋プレート時)1.7ブラック電源(V)AC100(50Hz/60Hz)電源AC100(50/60Hz)プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート)電源コード(m)約1.9温度調節範囲(℃)80~210保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
取扱説明書:(4.71MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81965914
2022-05-17
用途: 日頃の料理
工房 零製造業

独身者にはちょうど良い大きさで、場所も取らずに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする