曜日別特売

ホットプレート(波型・鍋プレート)

ホットプレート(波型・鍋プレート) - YAMAZEN(山善)ホットプレート(波型・鍋プレート) - YAMAZEN(山善)ホットプレート(波型・鍋プレート) - YAMAZEN(山善)ホットプレート(波型・鍋プレート) - YAMAZEN(山善)ホットプレート(波型・鍋プレート) - YAMAZEN(山善)ホットプレート(波型・鍋プレート) - YAMAZEN(山善)ホットプレート(波型・鍋プレート) - YAMAZEN(山善)ホットプレート(波型・鍋プレート) - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。
プレート脱着でお掃除らくらく。
お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。

用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして消費電力(W)600コード長さ(m)約1.9電源(V)AC100(50Hz/60Hz)電源AC100(50/60Hz)プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート)電源コード(m)約1.9温度調節範囲(℃)80~210保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5内容量1台
取扱説明書:(4.71MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81965914YHC-W600(S)(波形プレート時)1.2、(鍋プレート時)1.7
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
74104416YHC-W601(B)(波形プレート時)1.2 、(鍋プレート時)1.7
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81965914
2022-05-17
用途: 日頃の料理
工房 零製造業

独身者にはちょうど良い大きさで、場所も取らずに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする