※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP4.5-RE セリオンペイント ABC商会 74104862 SP4.5-RE セリオンペイント ABC商会 74104862

セリオンペイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(4.5kg×4缶) 注文コード74104862 品番SP4.5-RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥104,000
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る
レッド 用途内装壁専用塗料消臭 トラスコ品番784-4433 容量(kg)4.5 主成分絹雲母石 主な用途内装壁 塗布面積(m2)約13.2 塗布方法ローラー 乾燥時間(時間)24以上(2回塗り後) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)2〜6以上(1回塗り後)
注意
※使用前には良く撹拌を行ってください。
※塗布前に釘頭のさび止めを行ってください。
※平滑に仕上げる場合は、必ず下地調整を行い、シーラーを塗布してください。
※下地の吸水状況により、色が変わる恐れがあります。
※天然鉱石を主成分としますので、仕上がりに色ムラが出ることがります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする