- 確認ステッカー 墜落制止用器具使用 モノタロウ 74105133 - 確認ステッカー 墜落制止用器具使用 モノタロウ 74105133 - 確認ステッカー 墜落制止用器具使用 モノタロウ 74105133 - 確認ステッカー 墜落制止用器具使用 モノタロウ 74105133

確認ステッカー 墜落制止用器具使用

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード74105133 品番-
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

墜落制止用器具使用時にフック掛けを徹底確認するためのステッカーです。
1シートにセットで墜落制止用フックの両側面とフック下部に貼り付け可能なシールが付いています。
蛍光仕様なのでよく目立ちます。

蛍光/オレンジ 用途墜落制止用器具使用時のフック掛け確認用 セット内容フック用ステッカー×2枚、フック下部用ステッカー×1枚 材質蛍光ステッカー シートサイズ(mm)77×120
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※ご使用の際は、フック可動部には絶対貼らないでください。機能を損なうおそれがあります。
※保管する場合は、色落ちするおそれがありますので、日の当たらない場所でお願いします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74105133
2023-10-18
用途:
ゼネコン工事現場で使用の新規格安全帯のフックに貼り付け(現場ルール)
その他業種

現場で指定されるまでは使っていませんでしたが、今回安全フックに貼り付けました。
蛍光色で反射もするし視認でもよくわかるので、扱いがよりしやすくなったと思います。

対象商品:
74105133
2023-12-30
用途:
ランヤードのフックに

規格が変わったのでランヤードを買い換えたので購入しました。
安価で大変良い。

対象商品:
74105133
2023-10-02
用途:
暗所での安全フックに
カインド 様

ハーネスのフックに貼りました。フックの溝に完全にピッタリではないですが、目的は果たせましたので良いです。

対象商品:
74105133
2023-06-29
用途:
現場作業
建設業・工事業

こういう品は金額が安い事が正義なので最高の品物だと思います。

対象商品:
74105133
2022-06-02
用途:
建築現場入場時

安くて早く届くのが良いです。もう一回り大きければもっとよいです

対象商品:
74105133
2022-01-31
用途:
高所作業
飯島商事有限会社 様 (運輸・通信業)

工事現場が年々、安全に関して厳しくなるので購入しました。

対象商品:
74105133
2021-11-10
用途:
高所作業時
建設業・工事業

墜落制止用器具を買い換えましたので購入しました。以前も使っていて問題ありませんでしたし、安価ですので今回も購入させてもらいました。

対象商品:
74105133
2022-01-10
用途:
高所作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

高所作業時のフックに貼り付けてフック掛けが正しく行なわれていることが、遠方からも視認しやすいようにしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする