サンエツ金属
サンエツ金属の 金属素材
サンエツ金属の 真鍮
サンエツ金属の 真鍮丸棒
【オーダー】鉛レス黄銅丸棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74105142
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
20
長さ(mm)
20〜100
成分
Cu銅57.0〜64.0%、Biビスマス0.5〜4.0%、Pb鉛〜0.01%、Fe鉄〜0.50%、Snスズ0.1〜2.5%、Pリン〜0.2%、Cdカドミウム〜10ppm、Zn亜鉛残部
材質
黄銅
形状
丸棒
質量(kg)
0.3
記号
BZ5A
JIS規格
H3250 C6801
長さ公差(mm)
±2
切断方法
丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)
対応
製造方法
冷間引抜
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200