SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74105387 品番 204-2336
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。
ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)

長さ(mm)2336 幅(mm)38 高さ(mm)89 用途構造材、下地、自作家具等 サイズ2×4材 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※そり、曲がり、節等含む可能性があります。
※樹種は指定できません。
※車上渡しです。個人宅など納品場所により配送が出来ない場合がございます。
※注文数量が100を超える場合、明細を分けて再度発注いただきますようお願い申し上げます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
東北地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,100 / 税込 ¥4,510
東北地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,100 / 税込 ¥6,710
東北地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
東北地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,100 / 税込 ¥11,110
東北地方数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,100 / 税込 ¥13,310
東北地方数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,100 / 税込 ¥15,510
東北地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥90,100 / 税込 ¥99,110
関東地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
関東地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,100 / 税込 ¥4,510
関東地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,100 / 税込 ¥6,710
関東地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
関東地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,100 / 税込 ¥11,110
関東地方数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,100 / 税込 ¥13,310
関東地方数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,100 / 税込 ¥15,510
関東地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,100 / 税込 ¥33,110
信越地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
信越地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,100 / 税込 ¥4,510
信越地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,100 / 税込 ¥6,710
信越地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
信越地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,100 / 税込 ¥11,110
信越地方数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,100 / 税込 ¥13,310
信越地方数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,100 / 税込 ¥15,510
信越地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥65,100 / 税込 ¥71,610
北陸地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北陸地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,100 / 税込 ¥4,510
北陸地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,100 / 税込 ¥6,710
北陸地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
北陸地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,100 / 税込 ¥11,110
北陸地方数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,100 / 税込 ¥13,310
北陸地方数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,100 / 税込 ¥15,510
北陸地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥75,100 / 税込 ¥82,610
中部地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
中部地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,100 / 税込 ¥4,510
中部地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,100 / 税込 ¥6,710
中部地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
中部地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,100 / 税込 ¥11,110
中部地方数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,100 / 税込 ¥13,310
中部地方数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,100 / 税込 ¥15,510
中部地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥65,100 / 税込 ¥71,610
関西地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
関西地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,100 / 税込 ¥4,510
関西地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,100 / 税込 ¥6,710
関西地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
関西地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,100 / 税込 ¥11,110
関西地方数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,100 / 税込 ¥13,310
関西地方数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,100 / 税込 ¥15,510
関西地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥85,100 / 税込 ¥93,610
中国地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
中国地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,100 / 税込 ¥5,610
中国地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,600 / 税込 ¥8,360
中国地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,100 / 税込 ¥11,110
中国地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,600 / 税込 ¥13,860
中国地方数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,100 / 税込 ¥16,610
中国地方数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥17,600 / 税込 ¥19,360
中国地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥75,100 / 税込 ¥82,610
四国地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
四国地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,100 / 税込 ¥5,610
四国地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,600 / 税込 ¥8,360
四国地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,100 / 税込 ¥11,110
四国地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,600 / 税込 ¥13,860
四国地方数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,100 / 税込 ¥16,610
四国地方数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥17,600 / 税込 ¥19,360
四国地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥75,100 / 税込 ¥82,610
九州地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
九州地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,100 / 税込 ¥5,610
九州地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,600 / 税込 ¥8,360
九州地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,100 / 税込 ¥11,110
九州地方数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,600 / 税込 ¥13,860
九州地方数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,100 / 税込 ¥16,610
九州地方数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき) ¥17,600 / 税込 ¥19,360
九州地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥50,100 / 税込 ¥55,110
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74105396
2024-08-30
用途:
機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

二輪エンジン脱着の際の当て木として使用。
450oで配送されるので加工手間が助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする