曜日別特売
206-2336 SPF 2×6材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材] 74105405

SPF 2×6材 JAS甲種2級同等品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)2336
内容量1本注文コード74105405品番206-2336
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。
ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)

用途
構造材、下地、自作家具等
長さ(mm)2336幅(mm)38高さ(mm)140サイズ2×6材RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※そり、曲がり、節等含む可能性があります。
※樹種は指定できません。
※車上渡しです。個人宅など納品場所により配送が出来ない場合がございます。
※注文数量が100を超える場合、明細を分けて再度発注いただきますようお願い申し上げます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
東北地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)4,100/税込4,510
東北地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)6,100/税込6,710
東北地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)8,100/税込8,910
東北地方数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)10,100/税込11,110
東北地方数量21~24までのご注文(同一注文コードにつき)12,100/税込13,310
東北地方数量25~28までのご注文(同一注文コードにつき)14,100/税込15,510
東北地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき)90,100/税込99,110
関東地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
関東地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)4,100/税込4,510
関東地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)6,100/税込6,710
関東地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)8,100/税込8,910
関東地方数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)10,100/税込11,110
関東地方数量21~24までのご注文(同一注文コードにつき)12,100/税込13,310
関東地方数量25~28までのご注文(同一注文コードにつき)14,100/税込15,510
関東地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき)30,100/税込33,110
信越地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
信越地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)4,100/税込4,510
信越地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)6,100/税込6,710
信越地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)8,100/税込8,910
信越地方数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)10,100/税込11,110
信越地方数量21~24までのご注文(同一注文コードにつき)12,100/税込13,310
信越地方数量25~28までのご注文(同一注文コードにつき)14,100/税込15,510
信越地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき)65,100/税込71,610
北陸地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
北陸地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)4,100/税込4,510
北陸地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)6,100/税込6,710
北陸地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)8,100/税込8,910
北陸地方数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)10,100/税込11,110
北陸地方数量21~24までのご注文(同一注文コードにつき)12,100/税込13,310
北陸地方数量25~28までのご注文(同一注文コードにつき)14,100/税込15,510
北陸地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき)75,100/税込82,610
中部地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
中部地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)4,100/税込4,510
中部地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)6,100/税込6,710
中部地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)8,100/税込8,910
中部地方数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)10,100/税込11,110
中部地方数量21~24までのご注文(同一注文コードにつき)12,100/税込13,310
中部地方数量25~28までのご注文(同一注文コードにつき)14,100/税込15,510
中部地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき)65,100/税込71,610
関西地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
関西地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)4,100/税込4,510
関西地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)6,100/税込6,710
関西地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)8,100/税込8,910
関西地方数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)10,100/税込11,110
関西地方数量21~24までのご注文(同一注文コードにつき)12,100/税込13,310
関西地方数量25~28までのご注文(同一注文コードにつき)14,100/税込15,510
関西地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき)85,100/税込93,610
中国地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
中国地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)5,100/税込5,610
中国地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)7,600/税込8,360
中国地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)10,100/税込11,110
中国地方数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)12,600/税込13,860
中国地方数量21~24までのご注文(同一注文コードにつき)15,100/税込16,610
中国地方数量25~28までのご注文(同一注文コードにつき)17,600/税込19,360
中国地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき)75,100/税込82,610
四国地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
四国地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)5,100/税込5,610
四国地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)7,600/税込8,360
四国地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)10,100/税込11,110
四国地方数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)12,600/税込13,860
四国地方数量21~24までのご注文(同一注文コードにつき)15,100/税込16,610
四国地方数量25~28までのご注文(同一注文コードにつき)17,600/税込19,360
四国地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき)75,100/税込82,610
九州地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
九州地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)5,100/税込5,610
九州地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)7,600/税込8,360
九州地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)10,100/税込11,110
九州地方数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)12,600/税込13,860
九州地方数量21~24までのご注文(同一注文コードにつき)15,100/税込16,610
九州地方数量25~28までのご注文(同一注文コードにつき)17,600/税込19,360
九州地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき)50,100/税込55,110
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする