曜日別特売
206-415 SPF 2×6材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材] 74105414

SPF 2×6材 JAS甲種2級同等品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)415
内容量1本注文コード74105414品番206-415
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。
ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)

用途
構造材、下地、自作家具等
長さ(mm)415幅(mm)38高さ(mm)140サイズ2×6材RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※そり、曲がり、節等含む可能性があります。
※樹種は指定できません。
※車上渡しです。個人宅など納品場所により配送が出来ない場合がございます。
※注文数量が100を超える場合、明細を分けて再度発注いただきますようお願い申し上げます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
東北地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
東北地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)3,700/税込4,070
東北地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)4,900/税込5,390
東北地方数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)6,100/税込6,710
東北地方数量21~24までのご注文(同一注文コードにつき)7,300/税込8,030
東北地方数量25~28までのご注文(同一注文コードにつき)8,500/税込9,350
東北地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき)9,700/税込10,670
関東地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
関東地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
関東地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)3,400/税込3,740
関東地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
関東地方数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)5,600/税込6,160
関東地方数量21~24までのご注文(同一注文コードにつき)6,700/税込7,370
関東地方数量25~28までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
関東地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき)8,900/税込9,790
信越地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
信越地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
信越地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)3,400/税込3,740
信越地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
信越地方数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)5,600/税込6,160
信越地方数量21~24までのご注文(同一注文コードにつき)6,700/税込7,370
信越地方数量25~28までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
信越地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき)8,900/税込9,790
北陸地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北陸地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
北陸地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)3,400/税込3,740
北陸地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
北陸地方数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)5,600/税込6,160
北陸地方数量21~24までのご注文(同一注文コードにつき)6,700/税込7,370
北陸地方数量25~28までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
北陸地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき)8,900/税込9,790
中部地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
中部地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
中部地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)3,400/税込3,740
中部地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
中部地方数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)5,600/税込6,160
中部地方数量21~24までのご注文(同一注文コードにつき)6,700/税込7,370
中部地方数量25~28までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
中部地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき)8,900/税込9,790
関西地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
関西地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
関西地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)3,700/税込4,070
関西地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)4,900/税込5,390
関西地方数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)6,100/税込6,710
関西地方数量21~24までのご注文(同一注文コードにつき)7,300/税込8,030
関西地方数量25~28までのご注文(同一注文コードにつき)8,500/税込9,350
関西地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき)9,700/税込10,670
中国地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
中国地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
中国地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)3,700/税込4,070
中国地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)4,900/税込5,390
中国地方数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)6,100/税込6,710
中国地方数量21~24までのご注文(同一注文コードにつき)7,300/税込8,030
中国地方数量25~28までのご注文(同一注文コードにつき)8,500/税込9,350
中国地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき)9,700/税込10,670
四国地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
四国地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
四国地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)3,700/税込4,070
四国地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)4,900/税込5,390
四国地方数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)6,100/税込6,710
四国地方数量21~24までのご注文(同一注文コードにつき)7,300/税込8,030
四国地方数量25~28までのご注文(同一注文コードにつき)8,500/税込9,350
四国地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき)9,700/税込10,670
九州地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
九州地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
九州地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)3,700/税込4,070
九州地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)4,900/税込5,390
九州地方数量17~20までのご注文(同一注文コードにつき)6,100/税込6,710
九州地方数量21~24までのご注文(同一注文コードにつき)7,300/税込8,030
九州地方数量25~28までのご注文(同一注文コードにつき)8,500/税込9,350
九州地方数量29以上のご注文(同一注文コードにつき)9,700/税込10,670
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする