サンエツ金属
サンエツ金属の 金属素材
サンエツ金属の 真鍮
サンエツ金属の 真鍮フラットバー・アングル・角棒・チャンネル
【オーダー】鉛レス黄銅六角棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74106025
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
対辺(mm)
5
長さ(mm)
401〜500
形状
六角棒
質量(kg)
0.09
JIS規格
H3250 C6801
切断方法
丸鋸切断
切断公差
±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200