シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のアクセスハッチです。ボートのデッキに取付ければ、それまでアクセス不能だったボート内のデッドスペースを物入れなどとして利用することが出来ます。使い方は色々、いけす用、バッテリー用、エンジンロームのインスペクション用、キャビン内での物入れ用などにお使い下さい。180度のフルーオープンが可能なオーバーラップタイプ、パッキンも分厚く防水性もしっかりとしており2ケ所の開閉式ロック付きです。
純正のボートのハッチは、大きくて使いにくいいところも多々あり、こまめに開閉できるようになり使い勝手が向上しましたね! 取り付けの用の型紙も付属しているのでビス明けの手間も省けて綺麗に取り付けできます。