SEAFLO アクセスハッチ 2ヶ所ロック開閉式

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74106157 品番 SFRE1-460-510-01
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のアクセスハッチです。
ボートのデッキに取付ければ、それまでアクセス不能だったボート内のデッドスペースを物入れなどとして利用することが出来ます。
使い方は色々、いけす用、バッテリー用、エンジンロームのインスペクション用、キャビン内での物入れ用などにお使い下さい。
180度のフルーオープンが可能なオーバーラップタイプ、パッキンも分厚く防水性もしっかりとしており2ケ所の開閉式ロック付きです。

寸法L(mm)510 寸法H(mm)460 寸法L1(mm)436 寸法h1(mm)383
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74106139
2024-05-12
用途:
イケス改修時に取り付けました
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

純正のボートのハッチは、大きくて使いにくいいところも多々あり、こまめに開閉できるようになり使い勝手が向上しましたね! 取り付けの用の型紙も付属しているのでビス明けの手間も省けて綺麗に取り付けできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする