ヘルメット用遮熱ネックカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74106638 品番 SH-COVER-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

遮熱アルミフィルム採用により、首元の紫外線をカットし遮熱効果があります。
首元に触れる部分にはシリカクリンシートを内蔵し、消臭・吸湿に即効性があり、ニオイ・ムレを素早く取り除き、首元を快適にします。
首に触れる部分にはクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果により暑い時期でも快適です。
首元部分は定期的に天日干しすることで機能が再生するECO商品です。

用途ヘルメット着用時の首元の日除け対策。 材質タレ部:アルミ遮熱フィルム、表面:ポリエステル、中身:ポリエステル・シリカゲル・ポリウレタン サイズL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×10×195
注意
※洗濯の際はネットに入れて下さい。
※シリカクリンクールネックカバーの機能を再生する場合は天日でよく干して下さい。
※シリカゲルは天然素材ですが、皮膚などに異常がある場合は装着をおやめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする