トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット本体
ヘルメットツヤケシ黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74107024
品番
NO.170F
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軽量とフィット感を追求した人気モデルです。
豊富なカラーバリエーションをご用意しました。
ホコリが付きにくい帯電防止処理をしています。
用途
飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。
仕様
スチロールライナー入り
材質
帽体:ABS樹脂
質量(g)
約364
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
色(帽体)
黒(艶消し)
ひさし長さ(mm)
約40
頭囲(cm)
53〜61
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用