ヴェンティーヘルメット 黒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74107058 品番NO.390F-OT-SS
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

次世代の超高性能ヘルメットです。
通気性とフィット感アップを実現した高性能ヘルメットです。
建設・土木・工場、高所作業に最適です。
消臭素材を内装に使用しているのでいつでも快適に被れます。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工が施してあり紫外線も99.9%カットします。
サイズ調整が簡単にできるOT型内装です。

色(帽体)ブラック 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 材質帽体:ABS樹脂 ひさし・通気孔カバー:ポリカーボネート 通気孔あり 頭囲(cm)53〜62 用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。 仕様通気孔付き・スチロールライナー入り 質量(g)約440 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 色(ひさし)スモーク ひさし長さ(mm)約40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74107058
2022-11-01
用途:
高所作業
飲食業

今まで色違いを使用。この色もとても気にいっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする