婦人ガーデニングブーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズS サイズ(cm)22.5〜23 ブラック 注文コード74107067 品番FM800 ブラック S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

軽量でやわらかく、長時間でも快適に使用できるガーデンニング用ブーツです。
新配合ラバー素材の為、やわらかく、しなやかさが最大の特徴で、しゃがんだ時に屈曲する部分が足に当たったり、作業の妨げになりません。
従来のラバー素材よりも暑さ寒さに強く、屈曲性にも優れているので、老化や劣化がしにくい丈夫な素材です。
一般的なラバーブーツよりも軽量化しており、脱ぎ履きの負担を軽減した持ち運びにも便利なブーツです。
レディースサイズ専用の靴型なので、靴のシルエットにもこだわったファッション性の高いブーツであり、また中敷きには安心の抗菌防臭加工をしています。
ガーデニングや雨天時はもちろん、キャンプやフェスなどにもお勧めです。

用途ガーデニング・雨天時・キャンプ・フェス等用サイドゴアブーツ。 形状ハイカット ブラック サイズS サイズ(cm)22.5〜23 機能軽量・屈曲性 材質(甲)合成ゴム 材質(底部)ゴム 材質(先芯)なし 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプブーツ
注意
※汚れが付着した場合は、柔らかい布を使用し、水またはぬるま湯で丁寧に汚れを落としてください。洗剤を使用する場合は、水で薄めた中性洗剤をご使用ください。洗濯機は使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。また、ストーブなどの高温の乾燥は絶対にお避けください。
※干す場合は直射日光を避け、よく水気をとり風通しの良い場所で自然乾燥してください。
※直射日光の当たる場所や車のトランクなど高温多湿の場所での長時間の保管、または折り曲げた状態での長期間の保管は変形や劣化の原因になりますので、お避けください。※商品の保管や使用状況によっては、表面が白っぽくなる場合がございます。これは汚れではなく、表面の老化を防ぐためのワックスがゴムの内部から出て表面を保護します。気になる場合は、水性シリコーン系のツヤ出し剤を布で磨き上げていただくとなじみます。※ツヤ出し剤は底に付けないでください。滑る危険がございます。
※路面状況や濡れたタイルやマンホール等の硬い路面では滑る可能性がございますので、十分にご注意ください。
※汗や水分などにより素材からの色落ちが生じる可能性がございますので、十分にご注意ください。
※本製品は手作業による工程を経て作られておりますので、同じ商品でも若干の個体差や風合いの違いが生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする