セフティシューズCPM345

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 ホワイト 注文コード74107189 品番ホワイト 25.0cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色18種類から選べます 他の種類を見る

カッコ良いのに履き心地抜群、普段履きとしてもお勧めです。
アッパーと底材を縫い付けることで、作業負担による底剥がれのしにくい丈夫な設計となっております。
見た目のオシャレさだけではなく、一般的な日本人の足型に合い易い木型を用いる事で履き心地にもこだわりました。
インソールの天板面にメッシュ素材を用いている為、通気性が良くムレにくいです。
裏面かかと部分には高反発クッション材を採用しているので、足にやさしく疲れにくい仕様です。
足入れしやすいローカットタイプです。

サイズ(cm)25 ホワイト 機能通気性・クッション 用途作業用セーフティシューズ。 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革 靴底合成ゴム 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする