ブラック 28.0cm セフティシューズCPM345 MOCAP 74107356

ブラック 28.0cm セフティシューズCPM345 MOCAP 74107356
ブラック 28.0cm セフティシューズCPM345 MOCAP 74107356
ブラック 28.0cm セフティシューズCPM345 MOCAP 74107356
ブラック 28.0cm セフティシューズCPM345 MOCAP 74107356
ブラック 28.0cm セフティシューズCPM345 MOCAP 74107356
ブラック 28.0cm セフティシューズCPM345 MOCAP 74107356

セフティシューズCPM345

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ(cm)28
ブラック
内容量1足注文コード74107356品番ブラック 28.0cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カッコ良いのに履き心地抜群、普段履きとしてもお勧めです。
アッパーと底材を縫い付けることで、作業負担による底剥がれのしにくい丈夫な設計となっております。
見た目のオシャレさだけではなく、一般的な日本人の足型に合い易い木型を用いる事で履き心地にもこだわりました。
インソールの天板面にメッシュ素材を用いている為、通気性が良くムレにくいです。
裏面かかと部分には高反発クッション材を採用しているので、足にやさしく疲れにくい仕様です。
足入れしやすいローカットタイプです。

用途
作業用セーフティシューズ。
サイズ(cm)28ブラック機能通気性・クッション形状ローカット材質(アッパー)合成皮革靴底合成ゴム材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする