FZD-5 ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルー Meltec(大自工業) 74107574 FZD-5 ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルー Meltec(大自工業) 74107574 FZD-5 ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルー Meltec(大自工業) 74107574

ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)5 材質亜鉛メッキ鋼板 規格KHK 注文コード74107574 品番FZD-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は容量・材質・規格など4種類から選べます 他の種類を見る

KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。
場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。
安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。
充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。
ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級U)運搬・短期保管ができる。
底面取っ手付で注ぎやすい。

用途
ガソリン携行缶
草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等
容量(L)5 材質亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)1.8(ノズルを含む) ブルー 規格KHK 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約400×130×250 鉄板厚さ(mm)0.8 塗装粉体 危険物の類別非危険物
注意
※【火気厳禁】
※携行缶には、規定容量以上のガソリンを入れないでください。
※携行缶は、給油口が上向きになるように常に平らな場所に置いてください。
※ガソリン漏れ防止のため、キャップ、エアー調整ネジは最後まで確実に締め付けてください。
※携行缶には、ガソリン以外の物は入れないでください。行缶内部がさびるおそれがあります。
※キャップを外すときは、携行缶を上向きに平らな場所に置いてからキャップをゆるめ、中のガソリンがこぼれないことを確認してください。
※携行缶を携帯、移動した場合には、先ずエアー調整ネジをゆるめ、ガソリン缶内の圧力を調整してから、再びエアー調整ネジを確実に締めてください。
※キャップ、ノズルのパッキンが劣化したり、破損した場合には、ガソリン漏れの危険がありますので、部品を交換してください。
※携行缶の保管には、内容物の有無にかかわらず、直射日光が当たる場所、火の近くや転倒しやすい所、密閉した車内、室内には置かないでください。
※空の携行缶を長期間保管する場合には、キャップをゆるめておいてください。パッキンの劣化を軽減する事ができます。
※長期間使用しなかった場合には、携行缶本体、キャップ、ノズルを点検し、それぞれの部品に異常がないか確認した後、使用してください。
※ガソリン給油の際、こぼれたガソリンが胴体モールディングのすき間に入り、床等を濡らすおそれもありますので、すぐに拭き取ってください。
※携行缶にガソリンが付着した場合、色落ちするおそれがありますので、すぐに拭き取ってください。
※【給油の手順と注意】
※ガソリン缶を給油口が上向きになるように平らな場所に置いてください。
※エアー調整ネジをゆるめガソリン缶内の圧力を抜いてください。
※キャップをゆっくりと外してください。
※ガソリン缶天面のノズル止めよりノズルを外し、給油口に確実に取り付けてください。
※給油ノズルがまっすぐになっている状態で、給油を行ってください。
※【使用後の注意】
※キャップが確実に締め付けられていることを確認してください。
※エアー調整ネジが最後まで確実に締め付けられていることを確認してください。
※ガソリン缶を傾け、キャップから漏れのないことを確認してください。
※ガソリン、灯油、軽油の保管についてはガソリン缶に給油されてから短期間で使用してください。
※長期間保存されたガソリン、灯油、軽油は酸性化が進みエンジンに負担がかかりますので、使用しないでください。
※ガソリン缶は使い切ってもタンク内に少量のガソリンが残ります。残ったガソリンは、給油口からウエス等で取り除いてください。
※【安全警告】
※給油後はキャップ・エアー抜きネジをしっかり閉めてください。
※ガソリンの長期保存は缶の内部が錆びる原因になります。
※ガソリンも劣化します。長期保存したガソリンは車などに悪影響を与える恐れがありますので使用しないでください。
※少量のガソリンを残さないでください。ガソリンが気化し、気化圧で缶が変形する恐れがあります。
※ガソリンスタンドでガソリンや軽油を容器で購入する際は、従業員のいるスタンドで入れてもらいましょう。セルフスタンドでは、自分で入れる事はできません。
※ガソリン缶内部にサビ止め剤を吹き付けていますが、使用上に問題ありません。
※キャップ、給油ノズルの開閉時には、指などをはさまないように十分注意してください。
※誤った使用方法、火災、地震、水害、その他天災地変、公害、塩害などによる故障及び損傷については如何なる責任も負いかねます。
※又、ガソリン以外のシンナーや水等の使用は、塗装、パッキン材劣化、サビの原因となりますので、使用を避けてください。
※屋内、車内、或いは、周辺を汚すおそれのある場所での給油には、ノズルが確実にねじ込まれていることを確認し、
※万が一、こぼれても周辺が汚れないよう、又は人体、周辺に危険を及ぼさない処置をした上で、ご使用ください。
※ガソリン缶にガソリンを入れ車等で移動される時は、必ずポリエチレン袋又は、受け皿に置いて保管・移動してください。
※特にトラック等の荷台にのせて移動する際は、すべり止め (ゴムマット等)を利用して、ガソリン缶底部が損傷しないよう保護してください。
※【保管の危険性について】
※ガソリンは、火災の発生危険が極めて高く、火災が発生すると爆発的に延焼拡大するため、ガソリンを容器に入れて保管することは極力控えてください。
※軽油は、大量に保管すると、火災の発生危険が高まるとともに、火災が発生すると、大規模な火災となる危険性が高いため、大量保管することは極力控えてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74107583
2022-06-30
用途:
軽油用として
和泉 様 (農・林・水産業)

軽油用の携行缶が欲しくて購入しました。ガソリン缶と色分けをしたくて青色か緑色を探していました。青色が購入できて良かったですが、同じメーカーで同じサイズの赤色より価格が高かったので同じ金額なら良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
74107574
2020-08-03
用途:
軽油の保管
教育・研究機関

ガソリンと軽油を取り扱うため、色違いの缶が欲しかったので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
74107592
2020-03-09
用途:
ウェルダー補給用
その他業種

カラーの青は目立つので、間違えが無く気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
74107583
2019-06-26
用途:
燃料の保管

ガソリンは赤色、混合燃料は青色と使い別れるので燃料入れ間違いが無くとても役立ています。

1人が参考にしています
対象商品:
74107592
2018-11-09
用途:
農機の燃料保管に
農・林・水産業

ガソリンと軽油の農作業機器があるため、入れ間違い防止のために購入しました。従来は赤色の携行缶しか持っていなかったので、他の人に燃料を買ってきてもらうのは大変気を使いましたが、一目で区別ができるのは安心です。

対象商品:
74107592
2019-02-10
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

ガソリン、灯油、軽油、混合油の四種類の色分けとして使用しています。燃料の入れ間違い事故の軽減に役立ちます。

対象商品:
74107592
2018-10-25
用途:
現場で使用する軽油のストックに使用
建設業・工事業

重ねることが出来るのと、色がブルーなのでガソリン携行缶は赤・軽油は青と使い分ける時に便利です。

対象商品:
74107592
2018-10-21
用途:
農業機械やバイクへの給油
農・林・水産業

良い青色です。普通の赤い携行缶を何個も持っていて、積み上げられないものでとてもかさばるのでこれは良いです。随時、買い換えていく予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする