セフティシューズCPM320

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 ブラック 注文コード74107758 品番ブラック 25.0cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,490
この商品はサイズ・色12種類から選べます 他の種類を見る

軽くて履き心地柔らか、足に優しいセーフティシューズです。
倉庫内作業やドライバーに適した軽作業用セーフティシューズです。
軽くて屈曲性に優れたソールを採用、インソールもハニカム状で足当たり柔らかです。
足入れしやすいローカットです。

用途作業用セーフティシューズ。 形状ローカット ブラック サイズ(cm)25 材質(アッパー)合成皮革 機能軽量・屈曲性・クッション 靴底合成ゴム 材質(先芯)プラスチック 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする