ネイビー 26.5cm セフティシューズCPM320 MOCAP スニーカー 紐タイプ 軽量・屈曲性・クッション 74107846

ネイビー 26.5cm セフティシューズCPM320 MOCAP 74107846 ネイビー 26.5cm セフティシューズCPM320 MOCAP 74107846 ネイビー 26.5cm セフティシューズCPM320 MOCAP 74107846 ネイビー 26.5cm セフティシューズCPM320 MOCAP 74107846

セフティシューズCPM320

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26.5 ネイビー 注文コード74107846 品番ネイビー 26.5cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,490
この商品はサイズ・色12種類から選べます 他の種類を見る

軽くて履き心地柔らか、足に優しいセーフティシューズです。
倉庫内作業やドライバーに適した軽作業用セーフティシューズです。
軽くて屈曲性に優れたソールを採用、インソールもハニカム状で足当たり柔らかです。
足入れしやすいローカットです。

用途作業用セーフティシューズ。 形状ローカット ネイビー サイズ(cm)26.5 材質(アッパー)合成皮革 機能軽量・屈曲性・クッション 靴底合成ゴム 材質(先芯)プラスチック 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする