リカバリーサンダル115

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 74107889 品番 ブラック L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

立体アーチサポートインソールを装備した疲労軽減ワークサンダルです。
軽作業現場や立ち仕事、厨房用コックシューズとして最適です。
立体アーチサポートインソール、耐滑ソール、つま先プロテクターを装備しています。

用途軽作業用サンダル。 材質甲皮:EVA、靴底:EVA・合成ゴム、つま先:樹脂カバー ブラック サイズL(26〜27cm) 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
全ての作業時

全体的に固くて底が厚すぎるので、履き心地が良くない。

2024-11-07
用途:
厨房調理業務
農・林・水産業

履き心地、ビジュアル的にも気に入りました。やや蒸れますが、厨房での業務に重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
74107873
2024-03-26
用途:
長距離運転時に使用
製造業

長距離を走行すると足がむくみ易くなるので購入しました。ゆったりしていて良かったです。夏場の使用では通期性が悪いと思うので別のサンダルを検討しています。

1人が参考にしています
対象商品:
74107873
2022-08-28
用途:
調理場
四季酒菜庵魚徳 様 (飲食業)

長く履いても疲れにくく、滑りもしないので良いと思います。ただ夏は少し蒸れますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする