3/22より値下げ!現場を応援

ブラック 26.0cm セーフティシューズ104 EDWIN 74107986 ブラック 26.0cm セーフティシューズ104 EDWIN 74107986

セーフティシューズ104

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 74107986 品番 ブラック 26.0cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

踵が踏める脱ぎ履きしやすいエドウィンセーフティシューズです。
脱ぐ履きの多い作業現場や手が塞がりがちな作業に脱ぎ履きを快適にサポートします。
JSAAB種相当の先芯を装備しています。
踵は脱ぎ履きに便利な踏める仕様です。

サイズ(cm)26 ブラック 用途作業用セーフティシューズ。 形状ローカット 規格JSAA規格 材質(アッパー)合成皮革 靴底EVA・合成ゴム 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74108065
2026-01-14
用途:
空調室外機のメンテナンス
寒河江信空調 様 (サービス業)

履き心地が良く踵が踏めて便利です。これを履くと他の同程度の値段の安全靴がボロいと感じます。値段も手頃で助かります。

2025-01-07
用途:
作業時

見た目普通のスニーカーに見えるのでデザインとしては気に入っています。EDWINは大体大きめなのでサイズは普段はいている靴より1cn小さいものでちょうどよいです。

対象商品:
74108047
2022-06-25
用途:
機械加工作業時に使用しています。
山田精機 様

今回スニーカータイプは久しぶりに購入しました。
最近皮靴タイプを履くと足先が、痛く感じて購入しました。
柔らかい様に感じていい感じです。

対象商品:
74107977
2022-02-03
用途:
一般整備時
有限会社いそべモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズ感若干大きめでした。
重くもなく歩きやすく作業靴の機能としてはコスパもいいかなと思います。
特にかかとが倒れるのが魅力です。
ただソールの材質のせいで身体に帯電しやすく静電気がえぐいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする