常磐精工
常磐精工の 陳列・ディスプレイ用品
常磐精工の ディスプレイ用テーブル
コンパクトデスク グァンチャ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74108449
品番
G600
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホワイトボードが一体化した丁度良いサイズの立ち作業机、スタンディングデスクとしてもご利用いただけます。
用途
奥行はわずか42cmしかないので、省スペースにも設置できます。アルミ製の為、屋外でもご利用頂けます。
質量(kg)
6.8
色
シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)
パーテーションサイズ:285×600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません