14366 高輝度反射テープ セーフラン安全用品 74108607 14366 高輝度反射テープ セーフラン安全用品 74108607 14366 高輝度反射テープ セーフラン安全用品 74108607

高輝度反射テープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 黄黒 注文コード74108607 品番14366
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)
ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。
車両だけでなく自転車、三輪車、ランドセル、ヘルメット、などに取り付けて安全性向上に!

用途夜間の安全確保、視認性向上などに。 材質PVC 黄黒 種類格子柄 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.35 剥離紙あり
注意
※用途以外のご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする