曜日別特売

セレクタスイッチ AR22シリーズ

(20件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個ノッチ数3接点構成2a2bノッチ角度(°)45注文コード74108869品番AR22PR-322BZ8
参考基準価格(税別)¥2,055販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意

保護構造操作部:IP65(防油形)接点構成2a2bフレーム丸フレームノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22復帰方式手動操作部形状ツマミ形機械的耐久性100万回以上タイプ標準タイプ種類セレクタ耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)-色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500特殊対応品接点部保護カバー付品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50055625
2024-02-10
用途: サンプル確認
サービス業

現場操作盤と同じかどうか確認の為に購入しました。
スイッチが自動でリターンすることが確認できました。

対象商品 : 08509252
2023-03-06
用途: 制御盤組み込み

配線端子が前でも横でも差し込むことができ、狭い場所での配線取り回しが選択できるので重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 08509243
2023-11-13
用途: 制御盤の改造
合同会社シナプスエンジニアリング製造業

必要な数量を安い価格で買えました。すぐ届いて助かりました

対象商品 : 50055625
2022-10-25
用途: 分電盤の「自動-停止-手動」の切替え
大崎電気工業株式会社製造業

こちらハネ返りタイプなので買い間違えのないように。

1が参考にしています
対象商品 : 50055607
2022-03-01
用途: 作業現場のメンテナンス
製造業

現状の盤使用ブランドで直ぐ手に入り助かります
出来ればコストパフォーマンス良いモノタロウブランドで
お願いしたいです。

対象商品 : 08509234
2021-02-08
用途: 操作盤製作

安いし早いし使いやすいし接点は、ほかの径や押し釦でも流用できるので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 08509252
2020-04-20
用途: 制御盤の切り替え
紀州なかもと農園農・林・水産業

セレクトスイッチはいつも富士電機さんの物を使っています。作業もしやすく気に入っています。

対象商品 : 08509252
2019-10-28
用途: パネル
製造業

AR22PR-311Bを購入しましたが、
ON-OFF-ON
の切り替えに使いました。
トグルスイッチよりも切り替えが軽いですし、見た目で切り替え方向が解りやすいかな。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする