TVR-501 15~24型対応テレビ回転台 HAMILeX(ハミレックス) 74109272

TVR-501 15~24型対応テレビ回転台 HAMILeX(ハミレックス) 74109272
TVR-501 15~24型対応テレビ回転台 HAMILeX(ハミレックス) 74109272

15~24型対応テレビ回転台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×35
耐荷重(kg)(総)約30
内容量1台注文コード74109272品番TVR-501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

回転台本体と設置したテレビが一緒に回転。
ひっくり返して使用すると、天板に設置したテレビが回転。
回転台本体は回転しません。

耐荷重(kg)(総)約30付属品滑り止めクッション×4枚質量(kg)約2.5幅(cm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×35
関連資料:(1.73MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする