HE230030K ハンダ入り防水性収縮チューブ CUSTOR(クストー) 74109273 HE230030K ハンダ入り防水性収縮チューブ CUSTOR(クストー) 74109273 HE230030K ハンダ入り防水性収縮チューブ CUSTOR(クストー) 74109273 HE230030K ハンダ入り防水性収縮チューブ CUSTOR(クストー) 74109273 HE230030K ハンダ入り防水性収縮チューブ CUSTOR(クストー) 74109273

ハンダ入り防水性収縮チューブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 74109273 品番 HE230030K
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

熱収縮チューブ内に低温ハンダ・加熱可塑融着剤を塗布。
接着部は屋外でも耐える防水性!
断線補修・コードの分枝・コード長不足等、困ったときの急ぎの対応に活躍します。
ヒートガン・ブロートーチで簡単接続、防水機能もあり、屋外配線でも安心です。
サイズ毎に色が異なるため、サイズが一目瞭然です。

白/赤/青/黄 適合サイズ(mm2)(ワイヤー)白:0.25〜0.34、 赤:0.5〜1.0、 青:1.5〜2.5、 黄:4.0〜6.0 セット内容白:8本、赤:12本、青:6本、黄:4本
注意
※必ずヒートガンもしくはブロートーチでご使用ください。
※ライターなどで炙るとチューブが溶けてしまうことがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74109237
2025-01-29
用途:
配線接続
運輸・通信業

初めて使ってみた、ハンダ使うより簡単、しかし上手く出来なかった…

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする