HS110030OC 防水性熱収縮チューブ CUSTOR(クストー) 74109289 HS110030OC 防水性熱収縮チューブ CUSTOR(クストー) 74109289 HS110030OC 防水性熱収縮チューブ CUSTOR(クストー) 74109289 HS110030OC 防水性熱収縮チューブ CUSTOR(クストー) 74109289

防水性熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30本) 赤/黄/青 注文コード74109289 品番HS110030OC
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は色・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

熱収縮チューブ内の熱融着剤が、導体被覆とPEチューブを確実に密着させ、防水力を発揮します。
4:1の収縮率のPEチューブは、コードと端子の段差も優れた防水性で、密閉します!
チューブサイズは4サイズ展開の為、使用用途に合わせて選ぶことが出来ます。

赤/黄/青 セット内容R4.5(赤):10本、B5.5(青):10本、Y6.5(黄):5本、Y8.0(黄):5本 用途断線の接続・劣化・損傷した電線の外被の補修、光ファイバー・ワイヤーハーネスの補修・防水加工・コネクターの保護/補強に
注意
※必ずヒートガンもしくはブロートーチでご使用ください。
※ライターなどで炙るとチューブが溶けてしまうことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
1人が参考にしています
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする