金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード74110436 品番PLT1M-C86A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンドです。
食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。

長さ(mm)99 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 ライトブルー 最大結束径(Φmm)22 引張強度(N)80
注意
※抗菌性能試験:JIS Z2801:2010抗菌性試験にて、抗菌活性値2.0以上の抗菌性能を確認しました。
※防カビ性能:ASTM G21-15(カビ抵抗性試験)にて防カビ性能を確認しました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74110436
2022-06-12
用途:
食品工場の作業台固定に使っています
イニシオフーズ株式会社 様 (製造業)

レイアウト変更等頻繁に行うので、上部でありながら切断しやすいです。かびにくいのもよい点です。以前使っていたものは、結束バンドと固定物の間がかびてしまうことが多かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする