PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
74110524
品番
TM3S10-C86A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンド用固定具です。
金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビ)と一緒に使用する事で、食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。
色
ライトブルー
高さ(mm)
9.5
穴径(Φmm)
5.1
縦(mm)
15.6
横(mm)
22
固定方法
ネジ止め
適合結束タイ(mm)
2.3〜7.6
注意
※抗菌性能試験:JIS Z2801:2010抗菌性試験にて、抗菌活性値2.0以上の抗菌性能を確認しました。
※防カビ性能:ASTM G21-15(カビ抵抗性試験)にて防カビ性能を確認しました。