曜日別特売
RPHT1204M0EN-G ACS3000 SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート 住友電工ハードメタル 74110978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RPHT1204M0EN-G ACS3000 SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート 住友電工ハードメタル 74110978
RPHT1204M0EN-G ACS3000 SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート 住友電工ハードメタル 74110978
RPHT1204M0EN-G ACS3000 SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート 住友電工ハードメタル 74110978
RPHT1204M0EN-G ACS3000 SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート 住友電工ハードメタル 74110978
RPHT1204M0EN-G ACS3000 SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート 住友電工ハードメタル 74110978

SEC-ウェーブラジアスミル RSE型用インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種ACS3000厚さ(mm)4.76注文コード74110978品番RPHT1204M0EN-G ACS3000
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

SEC-ウェーブミル RSE用インサート。
研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。
新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。
ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。
ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。

用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。厚さ(mm)4.76チップブレーカG型精度研磨級材種ACS3000コーナー数4内接円(mm)12適合ボディタイプRSE12000R(S)シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする