曜日別特売
RS4903 ユニセックストリコットシャツ ROCKY 74119913

RS4903 ユニセックストリコットシャツ ROCKY 74119913
RS4903 ユニセックストリコットシャツ ROCKY 74119913
RS4903 ユニセックストリコットシャツ ROCKY 74119913
RS4903 ユニセックストリコットシャツ ROCKY 74119913
RS4903 ユニセックストリコットシャツ ROCKY 74119913
RS4903 ユニセックストリコットシャツ ROCKY 74119913
RS4903 ユニセックストリコットシャツ ROCKY 74119913
RS4903 ユニセックストリコットシャツ ROCKY 74119913

ユニセックストリコットシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード74119913品番RS4903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900

MEN'S、LADIES'、ストレッチ、帯電防止、JIST8118適合品、UVカット、吸水速乾、透け防止、消臭テープ。襟はトラッドでスポーティな印象を与えるボタンダウン仕様。清潔感を演出できます。右の縦型ポケットは大切な物の落下をしっかり防ぐファスナー仕様。作業中、商品や建材などに傷が付くのを防ぐスライダーキャップ付きです。左袖にはペンポケット付き。伸縮性・通気性・吸水性・速乾性に優れ、洗っても型崩れしにくいトリコット生地を使用。

袖丈長袖ネイビー色番8サイズS着丈(cm)68バスト(cm)94肩幅(cm)40袖丈(cm)58生地トリコット混率(%)ポリエステル100種別長袖トリコットシャツ機能ストレッチ、帯電防止、UVカット、吸水速乾、透け防止、消臭テープJIS規格T8118適合品首廻り(cm)39.5アズワン品番64-4182-71
注意
※WS~WLレディスシルエット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする