ユニセックストリコットシャツ

ユニセックストリコットシャツ - ROCKY

MEN'S、LADIES'、ストレッチ、帯電防止、JIST8118適合品、UVカット、吸水速乾、透け防止、消臭テープ。襟はトラッドでスポーティな印象を与えるボタンダウン仕様。清潔感を演出できます。右の縦型ポケットは大切な物の落下をしっかり防ぐファスナー仕様。作業中、商品や建材などに傷が付くのを防ぐスライダーキャップ付きです。左袖にはペンポケット付き。伸縮性・通気性・吸水性・速乾性に優れ、洗っても型崩れしにくいトリコット生地を使用。

種別
長袖トリコットシャツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、帯電防止、UVカット、吸水速乾、透け防止、消臭テープ
JIS規格
T8118適合品
生地
トリコット
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※WS~WLレディスシルエット
36件中 1~36件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
首廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74119807RS4903ブルー7WS6084345536.5
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74119816RS4903ブルー7WM6288365638
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74119825RS4903ブルー7S6894405839.5
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74119834RS4903ブルー7M70100425941
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74119843RS4903ブルー7L72106446042.5
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74119859RS4903ブルー7LL74112466144
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74119868RS4903ブルー73L76118486245.5
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74119877RS4903ブルー74L77124506347
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74119886RS4903ブルー75L78130526349
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74119895RS4903ネイビー8WS6084345536.5
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74119904RS4903ネイビー8WM6288365638
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74119913RS4903ネイビー8S6894405839.5
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74119929RS4903ネイビー8M70100425941
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74119938RS4903ネイビー8L72106446042.5
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74119947RS4903ネイビー8LL74112466144
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74119956RS4903ネイビー83L76118486245.5
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74119965RS4903ネイビー84L77124506347
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74119974RS4903ネイビー85L78130526349
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74119983RS4903ホワイト15WS6084345536.5
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74119999RS4903ホワイト15WM6288365638
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74120008RS4903ホワイト15S6894405839.5
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74120017RS4903ホワイト15M70100425941
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74120026RS4903ホワイト15L72106446042.5
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74120035RS4903ホワイト15LL74112466144
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74120044RS4903ホワイト153L76118486245.5
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74120053RS4903ホワイト154L77124506347
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74120069RS4903ホワイト155L78130526349
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74120078RS4903ブラック16WS6084345536.5
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74120087RS4903ブラック16WM6288365638
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74120096RS4903ブラック16S6894405839.5
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74120105RS4903ブラック16M70100425941
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74120114RS4903ブラック16L72106446042.5
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74120123RS4903ブラック16LL74112466144
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74120139RS4903ブラック163L76118486245.5
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74120148RS4903ブラック164L77124506347
¥4,900
取扱い終了
返品不可
74120157RS4903ブラック165L78130526349
¥4,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする