2600203 エレファジェルプラス ハクゾウメディカル 74125529

エレファジェルプラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(350mL)注文コード74125529品番2600203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

酸性タイプの80%エタノールを含んだ速乾性手指消毒用ジェルです。
目盛がついていますので、使用量を一目で確認できます。
ご使用後は折りたたんで小さく廃棄することができます。
手すり用、壁掛け用のホルダーもご用意しており、使用環境に応じて使い分けすることができます。
ワンプッシュあたり約1mLです。

用途
手指・皮膚の洗浄・消毒
成分有効成分:日本薬局方エタノール83mL、添加物として、イソプロパノール、リン酸、グリセリン、マクロゴール200、トロフェロール酢酸エステル、ヒドロキシプロピルセルロースアズワン品番65-1842-47医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする