林刃物
林刃物の ハサミ
林刃物の 万能ハサミ
アレックス スリム100Noir
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
74125608
品番
11165R
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ペンケースや手帳のポケットにも収納できる、軽くて薄いスリムタイプのハサミです。
用途
事務用
トラスコ品番
216-5913
材質
刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)
100
色
レッド
質量(g)
10
奥行(mm)
46
刃長(mm)
35
刃厚(mm)
1.5
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。