SE-27 はなれてパッと!ライトW コンテック 74125967 SE-27 はなれてパッと!ライトW コンテック 74125967 SE-27 はなれてパッと!ライトW コンテック 74125967 SE-27 はなれてパッと!ライトW コンテック 74125967 SE-27 はなれてパッと!ライトW コンテック 74125967 SE-27 はなれてパッと!ライトW コンテック 74125967

はなれてパッと!ライトW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 74125967 品番 SE-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

すぐにパッ!マグネットスイッチで引きはなすだけで点灯します。
置く・吊る・持つの3WAYでお使い頂けます。
手のひらサイズのコンパクトランタンです。
固定用マグネット付きで、鉄板などにくっつけて使用できます。

電源単4アルカリ乾電池×1本(別売) 明るさ(Lm)32 レッド 材質/仕上本体/カラビナ:アルミニウム トラスコ品番250-1699 幅(mm)15.5 全長(mm)123 質量(g)37 外径(Φmm)15.5 光源色高輝度チップタイプ白色LED×1個 最大点灯時間約7時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする