10-50-2 マイクロティッシュ 横浜油脂工業(Linda) 74126028 10-50-2 マイクロティッシュ 横浜油脂工業(Linda) 74126028 10-50-2 マイクロティッシュ 横浜油脂工業(Linda) 74126028 10-50-2 マイクロティッシュ 横浜油脂工業(Linda) 74126028 10-50-2 マイクロティッシュ 横浜油脂工業(Linda) 74126028 10-50-2 マイクロティッシュ 横浜油脂工業(Linda) 74126028

マイクロティッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 74126028 品番 10-50-2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

フチなしで傷をつけにくい、低コストタイプのクロスです。
使いやすいティッシュタイプです。

用途傷が気になる液晶画面や車のボディに、清潔なクロスで様々な場所の拭き上げに トラスコ品番240-2160 ピンク 高さ(mm)155 質量(g)992 混率(%)ポリエステル80、ポリアミド20 シートサイズ(mm)300×300 縦(mm)310 横(mm)160 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする