横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 掃除用具
横浜油脂工業(Linda)の 雑巾・クロス・ふきん
マイクロティッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
74126037
品番
10-50-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
フチなしで傷をつけにくい、低コストタイプのクロスです。
使いやすいティッシュタイプです。
用途
傷が気になる液晶画面や車のボディに、清潔なクロスで様々な場所の拭き上げに
トラスコ品番
240-2161
色
イエロー
高さ(mm)
155
質量(g)
992
混率(%)
ポリエステル80、ポリアミド20
シートサイズ(mm)
300×300
縦(mm)
310
横(mm)
160
繰り返し・詰め替え
対応