SI 電動コードレス ラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74126168 品番SI-120R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

コンパクトサイズのコードレスラチェットです。
作業箇所を照らすLEDライト付きです。

用途小径ボルト、ナットの脱着作業用 付属品充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書 トラスコ品番252-0883 セット内容電池パック×2個、専用充電器、専用ソフトケース 質量(kg)0.92(バッテリーパック含む) 電圧(V)DC10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])240 締付能力(普通ボルト)10 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2 騒音レベル(dB(A))82.5(93.5) 充電時間(分)約90 差込角(sq.)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする