※使用例
三協リール
三協リールの ホースリール
三協リールの 自動巻き取り式ホースリール
交換用ウレタンホース (継手専用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74126229
品番
S-2145ZS
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
エアーリールのホースを簡単に交換できます。
質量(g)
912
セット内容
ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚
外径(Φmm)
10
使用圧力(MPa)
1.4
取付金具(一次側)
専用ネジ
内径(Φmm)
6.5
ホース長さ(m)
14.5
適合機種
SHR-15Z
材質(ホース)
ポリウレタン
用途
メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして
トラスコ品番
245-3252
注意
※適合機種を確認ください。