※使用例

交換用ウレタンホース (継手専用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74126238 品番 S-2195ZS
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

エアーリールのホースを簡単に交換できます。

質量(g)942 セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚 外径(Φmm)10 使用圧力(MPa)1.4 取付金具(一次側)専用ネジ 内径(Φmm)6.5 ホース長さ(m)19.5 適合機種SHR-20Z 材質(ホース)ポリウレタン 用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして トラスコ品番245-3260
注意
※適合機種を確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする