※使用例
三協リール
三協リールの ホースリール
三協リールの 自動巻き取り式ホースリール
交換用ウレタンホース (継手専用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ホース長さ(m)
14.5
注文コード
74126256
品番
S-3145Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,200
この商品は
ホース長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
エアーリールのホースを簡単に交換できます。
質量(g)
1240
セット内容
Oリング1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚
外径(Φmm)
12
使用圧力(MPa)
1.4
取付金具(一次側)
専用ネジ
内径(Φmm)
8
ホース長さ(m)
14.5
適合機種
SHR-35Z
材質(ホース)
ポリウレタン
用途
メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして
トラスコ品番
245-3262
注意
※適合機種を確認ください。