スーパーウマール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード74126283 品番00001-70083
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

コンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです。
グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です。
無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません。

用途コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に 成分無溶剤エポキシ トラスコ品番228-0135 セット内容主剤/2kg、硬化剤/2kg 質量(kg)4 主剤/白色ペースト状、硬化剤/黒色ペースト状 アズワン品番65-1924-37 危険物の類別非危険物
注意
※可使時間が非常に短いので、混ぜたらすぐに使用してください。
※気温が低くなると、硬化が遅くなり上塗り可能までの時間は遅くなります。
※特に、5℃以下でのご使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74126283
2023-03-04
用途:
床塗装

コンクリート床改修塗装時のクラック補修に使用。気温15℃直射日光無しで使用しましたが、硬化が遅くて困りました。4時間経ってやっと歩行できるくらいに硬化。参考までに、混錬方法、量等はしっかりと守りました。低温時硬化が遅くなるのは他製品でも同じですが、これは6時間経ってもタックが残りました。今後使用するかは要検討、現場用経過観察です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする