曜日別特売
NSBD23A ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン 74126414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSBD23A ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン 74126414
NSBD23A ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン 74126414
NSBD23A ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン 74126414

ニュースーパーストーン丸棒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本粒度800長さ(mm)50トラスコ品番214-6294注文コード74126414品番NSBD23A
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
なめらかな研磨面をご提供します。

用途金型の研磨に、精密バリ取りに質量(g)1粒度800ブルー長さ(mm)50幅(Φmm)2.35トラスコ品番214-6294アズワン品番65-2062-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする