※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン丸棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
粒度
1200
トラスコ品番
214-9164
注文コード
74126457
品番
NSRD23A
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
粒度・長さ・トラスコ品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
なめらかな研磨面をご提供します。
用途
金型の研磨に、精密バリ取りに
質量(g)
1
粒度
1200
色
レッド
長さ(mm)
50
幅(Φmm)
2.35
トラスコ品番
214-9164
アズワン品番
65-2063-61